Projecteur LED 25 W dimmable 230 V filaire avec poignée de transport

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 230...230 V
  • rechargeable Non

Projecteur LED 25 W dimmable 230 V filaire avec poignée de transport. Un coeur lumineux puissant dans un design compact ! Pratique : encombrement minimal avec son design compact.

 
 

Détails du produit

Projecteur LED 25 W dimmable 230 V filaire - Puissance compacte
Découvrez notre projecteur LED 25 W filaire, un cœur lumineux puissant dans un design compact ! Ce projecteur offre une polyvalence exceptionnelle pour un éclairage temporaire intérieur et extérieur. Avec une puissance de 25 W, un flux lumineux réglable de 2500 lumens (100 %) à 250 lumens (10 %), et une température de couleur de 5700 K, il vous permet d'obtenir l'éclairage souhaité avec une grande précision.
Caractéristiques techniques :
Puissance (W) : 25
Flux lumineux (lm) : De 2500 (100 %) à 250 (10 %) avec indicateur lumineux
Température de couleur : 5700 K
Indice de rendu des couleurs : CRI 80
Faisceau : 120°
Résistance à des chutes d'1 m de hauteur
Température de fonctionnement (°C) :
-10 à +40
Matériaux : Corps en aluminium, revêtement en nylon et polyuréthane
Étrier orientable : 170°
Étrier compatible avec trépied (BIZ 625 016 et BIZ 625 053)
Type de câble : H05RN - F 3G 1.0 mm²
Longueur de Câble (m) : 3
Caractéristiques électriques d'entrée : 220 / 240 V AC - 50 / 60 Hz
Prise additionnelle : 1 prise, max 2200 W - 10 A
Poids (kg) : 1.8
Dimensions (cm) : 22 x 17.5 x 8.5
Molette de réglage de flux lumineux pour obtenir l'éclairage souhaité
Design compact pour un encombrement minimal
Poignée de transport
Ce projecteur LED filaire 25 W offre une solution d'éclairage puissante dans un format compact. Il est équipé d'une molette de réglage pour obtenir l'éclairage souhaité et d'une poignée de transport pour une utilisation pratique sur les chantiers intérieurs et extérieurs.

La gamme d'éclairage BizLine propose des luminaires avec une bonne puissance lumineuse et une bonne résistance à l'eau. Idéale pour une utilisation sur tous les chantiers !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

94054110

Multiple de vente

1

Projecteur portatif

puissance de la lampe source lumineuse principale

25 W

source lumineuse principale

LED non interchangeable

Source Incluse

Oui

Tension nominale

230...230 V

rechargeable

Non

type de tension

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.