Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Casque électricien confort vista blanc avec surlunettes.
Le casque électricien Confort Vista Blanc est un équipement essentiel pour assurer votre sécurité lors de travaux électriques en intérieur et en extérieur. Ce casque est conçu pour offrir un confort optimal et une protection maximale.
La coiffe en textile repose sur 6 points, offrant un ajustement confortable et sécurisé. Les sur-lunettes ajustables permettent de trouver l'inclinaison optimale, même en portant des lunettes de vue. De plus, le joint facial assure une bonne étanchéité et un confort lors du port.
Ce casque offre une vision panoramique avec une déformation minimale, vous permettant de travailler en toute clarté et en ayant une vision claire de votre environnement.
La coiffe du casque peut être réglée par crémaillère, ce qui facilite l'ajustement et le maintien du casque sur votre tête en permanence. Il offre une protection efficace contre les chocs, les chutes d'objets et les éclats qui pourraient atteindre la partie oculaire.
Le casque est composé d'une calotte en ABS haute résistance avec un stabilisateur d'UV, d'une coiffe textile en térylène, de clips et d'un serrage en HDPE, ainsi que d'un bandeau anti-transpiration en coton.
Les sur-lunettes offrent une classe optique et une protection anti-impact, assurant une vision claire et une protection supplémentaire pour vos yeux.
Le joint facial en thermoplastique garantit une bonne étanchéité et un confort optimal lors du port du casque.
La calotte du casque est isolée électriquement, offrant une protection supplémentaire contre les risques électriques.
La coiffe textile à 6 points assure un ajustement confortable et sécurisé, adapté à différentes tailles de tête.
Le poids du casque est de 490 g, offrant un équilibre entre légèreté et protection.
La taille du casque est réglable dans une plage de 530 à 640 mm, permettant de l'ajuster à votre taille de tête.
Les casques BizLine protègent les professionnels des chutes et des chocs, et permettent d'assurer ainsi leur sécurité sur tous les chantiers.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
suspension
avec bande pour poignet
pour tension nominale jusqu'à
Matériau
dimension
ajustage
taille
Couleur
avec casque antibruit
haute visibilité (couleur)
Code Douane
Multiple de vente