Sèche-mains Dyson Airblade 9KJ - HU03 - Acier inoxydable - le sèche-mains à filtre HEPA le plus efficace et le plus économique.
2 modes de puissance disponibles : 900W (Max) et 650W (Eco)
Temps de séchage de 10 secondes en mode Max
Temps de séchage de 12 secondes en mode Eco
Coûts de fonctionnement annuels de 22€ en mode Max
Coûts de fonctionnement annuels de 19€ en mode Eco
Faible consommation ; 9kJ par séchage en mode Eco
Un filtre HEPA capture 99,95% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains
Fonctionnement sans contact
Certifié hygiénique par NSF International
Technologie d'arrêt rapide. Détecte les mains en 0,2 secondes
Robuste et durable
Technologie Curved Blade qui épouse la forme des mains
Faible empreinte carbone
Format compact (10cm d'épaisseur)
Garantie 5 ans
Airblade
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
élément de chauffage à charge connectée
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
fréquence
tension
avec fiche
avec parfum d'ambiance
débit d'air
Matière
type d'actionnement
bruit de fonctionnement
poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique