Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PANEL 60, suspension intérieure, gris, LED, 43W, 4000K, variable Dali
Le produit PANEL 60 est une suspension intérieure en LED intégrée.
• Possibilité de régler la hauteur
• Matière principale : aluminium
• Coloris : gris
• Forme : rond
• Puissance nominale : 43.0 W
• Température de couleur : 4000K
• Flux lumineux : 3350lm
• IRC>80
• Durée de vie moyenne en heures : 30 000
• Angle : 110 °
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Dimensions (L/l/H) : (3.2 cm/60.0 cm/60.0 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1003047 / EAN 4024163232371
Avec le LED PANEL 360 disponible dans plusieurs coloris de lumière, nous proposons une solution moderne et peu encombrante pour un éclairage de base efficace. En raison de l'alimentation en courant constante variable de 1000mA à 1050mA, diverses alimentations standard ou variables peuvent être utilisées. Avec ce produit, vous obtenez une sensation d'éclairage agréable, homogène et non éblouissant.
Panel
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
suspension fournie
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
longueur des filins de suspension
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
composantes directes/indirectes réglables séparément
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Diamètre raccord
IRC
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique