Thermostat Smarther with Netatmo connecté à encastrer - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure 0...40 °C
  • type d'alimentation électrique 230 V
  • raccordement tri-quadrifilaire

Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour tous types de chaudières individuelles et pompe à chaleur, contrôlable avec App Home + Control ou assistant vocal pour montage en encastré dans boîte 2 modules - finition écran tactile blanc

 
 

Détails du produit

Nécessite une connexion Wi-Fi
230V, 5A
Se pilote avec l'App Home+Control de Legrand
Pour montage encastré
Blanc
Les thermostats connectés Smarther with Netatmo offrent une solution élégante et intuitive pour le contrôle de la température dans tous les types de logements. Grâce à des fonctionnalités avancées comme l'Auto-Adapt, ils optimisent le confort et les économies d'énergie. Nativement connectés, ils s'intègrent dans l'écosystème Home + Control pour un pilotage à distance, le suivi des consommations et la gestion des plannings via une application mobile. Compatibles avec plus de 1500 chaudières et pompes à chaleur, ils sont faciles à installer, que ce soit en version encastrée ou en saillie. La gamme inclut également une version avec gestionnaire de climatisation, permettant un contrôle optimal de la température en toutes saisons. La fonction Boost permet d'augmenter rapidement la température pour un confort immédiat.

Smarther with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Smarther with netatmo

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Thermostat intelligent

adapté aux climatiseurs

Oui

différence ajustable

Oui

capteur externe

Non

valeur différentielle

0.1...1 K

charge de contact max.

5 A

adapté pour le chauffage

Oui

nombre de programmes de mise en marche/arrêt

10

optimisation

Non

température affichée

Oui

dérogation

Non

exécution horloge

numérique

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

2 W

classe de la température de contrôle

IV

type de capteur

autre

protocole de communication

lié à une marque

Classe de protection (IP)

IP20

Type d'horloge

horloge hebdomadaire

auto-apprentissage

Oui

commande à distance possible

Oui

commande

bouton

plage de mesure

0...40 °C

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

type d'alimentation électrique

230 V

avec rétraction thermique

Non

avec affichage

Oui

raccordement

tri-quadrifilaire

nombre de sorties refroidissement

1

nombre de sorties chauffage

1

avec raccord d’eau

Non

réglage dépendant de la météo

Non

caractéristique de réglage

PID

avec récepteur

Non

tension max. contacts

240 V

type de régulation on/off

Oui

nombre de sorties de ventilation

0

ventilation

Non

compatible IFTTT

Non

avec détecteur de présence

Non

convient pour commande de chauffage urbain

Oui

convient pour commande de chauffage au sol

Oui

numéro RAL

9003

profondeur

12.6 mm

hauteur

87 mm

largeur

126 mm

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.