Contacteur connecté Drivia with Netatmo multifonction 1P 20AX 230V~- 1 module

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal 20 A
  • tension de fonctionnement normale 240...240 V

Contacteur modulaire multifonction silencieux connecté Drivia with Netatmo 20AX 100V~ à 240V~ 50Hz à 60Hz compatible avec l'App Home + Control et le délesteur connecté - connexion par bornes à vis - 1 module

 
 

Détails du produit

Contacteur multifonction silencieux Drivia with Netatmo 20AX - 230V~ - 50Hz pour pilotage de tous types de charges (chauffe-eau, chauffage, prise de recharge VE...) - 1 modules 17,5mm - Bornes à vis - Conforme à la norme NF EN 60669-2-1
Bornes amont de raccordement de phase auto-protégée : ne nécessite pas de disjoncteur 2A (enlever ce disjoncteur si déjà présent en cas de remplacement d'un contacteur standard)
Fonctions :
- heures pleines / heures creuses
- de puissance ON/OFF et pour moteur (pompe piscine...)
Permet via l'App. Home + Control :
- la saisie du mode de fonctionnement du contacteur (HP/HC ou ON/OFF) en fonction de la nature de la charge (chauffe-eau ou autre charge)
- la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté
- la commande d'un autre contacteur supérieure à 20A mono ou triphasé
- la commande d'appareils électriques jusqu'à 4800W ou de moteurs jusqu'à 2400VA ou de prises pour véhicules électriques jusqu'à 16A VE)
- la mise en place d'automatismes via la production solaire
Paramétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Drivia with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

produits auxiliaires associables

Non

courant de fonctionnement nominal

20 A

Classe de protection (IP)

IP3X

type de tension de fonctionnement

AC

curseur pour commutation manuelle

Non

largeur en nombre de modules

1

tension de fonctionnement normale

240...240 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Gamme

Drivia with netatmo

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.