Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wiser - prise connectée / répéteur zigbee - prise gigogne à brancher sur prise standard - commande on/off - 13A - 3kW max - liaison zigbee 2,4GHz - portée jusqu'à 100 m - bouton de commande locale - blanc - 76,9x67,9x62,8mm
La prise connectée Wiser permet de piloter et programmer les appareils raccordés, également de surveiller les consommations des appareils et piloter les veilles. Le pilotage se fait en local ou à distance via un thermostat sans fil, un assistant vocal ou un smartphone avec l'app Wiser Home. Le pilotage se fait en local ou à distance via un thermostat sans fil, un assistant vocal ou un smartphone avec l'app Wiser Home La prise connectée / répéteur ZigBee permet au système Wiser de piloter l'équipement qui y est branché comme un radiateur d'appoint ou un éclairage CCTFR6500 se compose d'une prise pilotée. De plus cette prise retransmet les ordres aux autres équipements pour agrandir le champs d'action du système Cette prise vient se positionner simplement sur une prise de courant du logement et retransmet les ordres aux autres équipements pour agrandir le champs d'action du système.Les performances de ce produit CCTFR6500 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, EN 60950-1, EN 62479, EN 300-328, EN 301-489-1, EN 301-489-17, 2014/53/EU.La prise pilotée Wiser s'associe avec la passerelle Wiser.
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
module de bus amovible
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
possibilité d'extension modulaire
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
commande sur site/commande manuelle
différentes phases connectables
adapté à une charge C
système de bus LON
autres systèmes de bus
courant de commutation max.
Nbre de sorties
couplage au bus inclus
puissance de coupure max.
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
tension de fonctionnement normale
puissance de sortie
consommation d'énergie
Calibre
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme