Supporte le protocole pour EtherCAT
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
Sorties numériques configurables
Oui
Entrées numériques configurables
Oui
Tension admissible à l'entrée
0...28.8 V
Type de tension de sortie
DC
Tension admissible à la sortie
0...28.8 V
Tension d'alimentation DC
20.4...28.8 V
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Montage sur rack possible
Non
Montage mural/direct possible
Non
Encastrement frontal possible
Non
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
Matériel associé (Ex ib)
Non
Classe de protection (IP)
IP20
Matériel associé (Ex ia)
Non
Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Oui
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
Finition du raccordement électrique
fiche
Montage possible sur barres profilées
Oui
Type de sortie numérique
autre
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Non
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Supporte le protocole DeviceNet
Non
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Supporte protocole Modbus
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Protocole pris en charge pour ASI
Non
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
Type de tension d'entrée
DC
Avec interface optique
Non
Nombre d'autres interfaces matérielles
2
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
Nombre d'interfaces matérielles USB
0
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
Type de tension d'alimentation
DC
Protocole pris en charge pour LON
Non
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
Temps de retard en cas de changement de signal
5...5 ms
Nombre d’entrées numériques
4
Nombre de sorties numériques
2
Adapté aux fonctions de sécurité
Non
Courant d'entrée au signal 1
7 mA