Relais temporisé digital : affichez votre minutage et surveillez l'état du relais temporisé grâce à son écran led à contraste élevé Multifunction : des fonctions les plus classiques aux plus complexes, cette référence inclut TOUTES les fonctions (jusqu'à 138) dont vous avez besoin pour exécuter vos applications et offre une souplesse universelle pour faciliter votre logistique. Configuration précise du temps : sélectionnez le temps exact simplement à la main Fonctionnalités facultatives : verrouillez l'accès utilisateur par mot de passe et autorisez les changements de temps exclusivement dans les limites définies 2 modes d'utilisation (Basic et Advanced) : utilisez uniquement les paramètres de base ou configurez tous les paramètres facultatifs supplémentaires Programmable au creux de votre main sans alimentation électrique Large plage temporelle : programmez votre relais temporisé pour fonctionner dans un délai très court de 0,1 seconde ou très long jusqu’à 100 jours maximum. Alimentation électrique universelle (12-240 V CA/CC) : que vous utilisiez une alimentation en 12 V CC, votre alimentation secteur en 120 V CA ou même jusqu'à 240 V CA, les relais temporisés Syr-line s'adaptent à toutes les tensions employées couramment, de 12 à 240 V CA/CC Branchement universel : avec son branchement contacteur ou relais, ce relais temporisé est idéalement adapté aux nouveaux conceptions ou au remplacement de relais existants. Boîtier compact pour un gain de place : gagnez de l'espace sur votre tableau grâce au petit boîtier mesurant seulement 17,5 mm de large tout en conservant la performance et la puissance nécessaires à votre application Conformes aux normes les plus strictes : les relais temporisés Syr-line de 17,5 mm sont certifiés CULus et CE Ils conviennent à un large éventail d'applications, comme les équipements de chauffage et refroidissement dans le bâtiment, les commandes de moteur ou de pompe, les processus industriels, les systèmes d'éclairage, etc.
SyrLine, la gamme de relais temporisé Crouzet, dernière génération !.La nouvelle gamme spécialisée SyrLine répond à toutes vos exigences grâce à une conception, une ingénierie et un développement innovants. Elle se décline dans : Les versions de boitiers modulaires pour tableau d'abonné 17,5mm.Les versions débrochables sur culot 8 ou 11 broches pour faciliter l'installation et la maintenance. Les versions digitales pour un montage en façade et une précision accrue. Le tout dernier modèle est une version 17.5mm avec un écran LED qui garantit la précision du temps, la sécurité protection par un mot de passe et jusqu'à 138 fonctions, c'est le modèle véritablement universel.Crouzet est un fabricant indépendant qui conçoit des composants mécatroniques pour des applications exigeantes, à destination des marchés de l'aéronautique, du transport, de l'énergie, du bâtiment et de l'industrie.
Syr-line