E4 Pro One 5000 - Onduleur On Line Double Conversion 5000 VA

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 5000 VA
  • puissance effective de sortie 5000 W
  • Type (Off line, On line) en ligne
ECOSCORE

E4 Pro One 5000 - Onduleur On Line Double Conversion 5000 VA

 
 

Détails du produit

Onduleur On Line Double Conversion 5000 VA

E4 lcd pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

E4 lcd pro

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur

Puissance de sortie

5000 VA

raccordement d'entrée

raccordement fixe

puissance effective de sortie

5000 W

efficacité en mode éco

99 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

1

efficacité totale

94 %

fonction de coupure automatique

Oui

fréquence primaire

50...60 Hz

SNMP

Oui

Type (Off line, On line)

en ligne

tension d'entrée

230...230 V

tension de sortie

230...230 V

possibilité de gestion du réseau

Oui

type de construction

appareil indépendant

poids

60 kg

type de tension

AC

profondeur

369 mm

hauteur

688 mm

largeur

190 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.