SérénitéOsmoz bénéficie d'un accompagnement 100% Atlantic : 1 seul interlocuteur, 1 seule mise en service fabricant et 1 seul service technique. L'engagement 3A offert avec la solution vous permet de gagner en sérénité grâce à une garantie exclusive de 10 ans pièces et un suivi de l'instalation par 2 experts. Les logiciels Select Osmoz et Design Simulator vous aident dans la sélection et le dimensionnement de vos projets. Confort optimalL'apport d'air neuf réglable espace par espace grâce au volet dédié offre une qualité d'air intérieur améliorée. Osmoz est la seule solution de zoning du marché qui garantit les débits règlementaires (imposés par le Code du Travail et le Réglement Sanitaire Départemental Type). Elle répond au plus juste besoin thermique même pour les petits espaces. Il estégalement possible de déterminer le pourcentage d'air neuf dans chaque bouche grâce à un système exclusif de cran. Ce réglage est mécanique lors de l'installation. Économies d'énergieLa performance de la régulation Osmoz permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. Couplé à un système VRF, Osmoz atteint des niveaux de consommation beaucoup plus bas qu'avec des unités intérieures traditionnelles. Cette certification permet de réduire les consommations jusqu'à 20 kWhep/m2/an - étude réalisée par le cabinet Lefficens sur logiciel Perrenoud (cabinet dentaire de 470 m2 en zone H1B). ModularitéGrâce à sa modularité, Osmoz s'adapte à l'évolution du bâtiment (comme la modification d'une cloison). Par exemple, si 2 zones sont contrôlées par un plénum différent ou par 2 piquages d'un même plénum, il est possible de créer une seule zone contrôlée par la même télécommande Osmoz Room Controller. Les unités intérieures gainables intégrées en faux-plafond ne sont pas visibles et garantissent un nivau sonore faible. Facilité d'installationLe piquage circulaire et conique de diamètre 200 mm permet au système de s'adapter à tous les bâtiments où les débits d'air neuf peuvent être importants. Le côté de raccordement est interchangeable, l'arrivée d'air neuf peut être installée à gauche ou à droite ce qui facilite le travail de l 'installateur. Osmoz est une solution qui demande moins de longueur de raccordement frigorifique et moins d'unités extérieures (réduction de la charge réfrigérante). Température précise dans chaque espaceAvec l'ouverture proportionelle des volets de 0 à 100%, le plénum Osmoz assure une température précise dans chaque espace. La certification eu.bac (CA=0,1 en mode chaud et froid) garantit la précision de régulation d'un système de confort thermique. Avec un réglage en continu de la ventilation (de 0 à 100%) du gainable, le plénum Osmoz permet d'atteindre avec précision la température souhaitée dans chaque espace, en optimisant les consommations d'énergie.
Osmoz