Chaudière murale double service Evodens AMC 25 VH avec ballon BS 60

Main media

Caractéristiques principales

  • rendement 99.2 %
  • Condensation Oui
  • puissance utile nominale 80-60 °C 24.8 kW

Chaudière murale gaz condensation, puissance utile à 50/30DEGC de 5,6 à 25,5Kw avec préparateur ECS 60L placé à côté de la chaudière. Echangeur moulé en alliage Aluminium Silicium. Tableau de commande Diematic Evolution, ventouse horizontal

 
 

Détails du produit

. Optimisation de l'encombrement avec ballon placé à côté ou sous la chaudière . Active Refill Technology : système automatique de remplissage en eau pour un confort et une sécurité garantie . Accès aisé aux composants par l'avant et éclairage intérieur pour une meilleure visibilité . Simplicité de raccordement par ventouse ou sur cheminée . Dosseret métal avec niveau à bulles et gabarit pour ventouse

Amc

Spécificités techniques

Chaudière murale, à gaz

performance nominale 50-30 °C

25.5 kW

rendement

99.2 %

Condensation

Oui

puissance utile nominale 80-60 °C

24.8 kW

tension de raccordement

230...230 V

fréquence

50 Hz

profondeur

450 mm

hauteur

820 mm

largeur

900 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Amc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.