Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aspirateur filaire 1200 W 30 l haute performance : 4500 l/min, aspiration jusqu'à 250 mbar. Pratique : prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil.
Découvrez notre aspirateur filaire haute performance. Avec sa puissance de 1200 W, il offre une aspiration exceptionnelle atteignant jusqu'à 250 mbar, tout en maintenant un débit d'air de 4500 l/min. Sa capacité de 30 litres et son tuyau de 4 mètres assurent une grande autonomie.
La prise d'asservissement permet une utilisation pratique avec vos outils, éliminant la poussière à la source. Son filtre en PTFE longue durée et membrane anti-adhésive lavable garantissent une durabilité exceptionnelle. De plus, le système de nettoyage automatique du filtre maintient des performances constantes.
L'aspirateur est conçu pour la robustesse avec un Indice de Protection IPX4 et une grande ouverture pour faciliter l'entretien. Léger avec un poids de 14.5 kg, il est facile à déplacer sur le chantier.
Optimisez votre efficacité et maintenez un environnement de travail propre avec cet aspirateur haute performance. Ne laissez pas la poussière vous ralentir. Commandez le vôtre dès maintenant !
La gamme d'outillage électroportatif BizLine - Milwaukee fournit aux professionnels des outils et accessoires puissants, compacts et robustes. Sans fils et/ou filaire, cette gamme répond à tous les besoins et facilite le travail au quotidien sur les chantiers.
catégorie de poussière selon IEC/EN 60335-2-69
utilisation d'un sac à poussière
longueur du tuyau d'aspiration
Fréquence
quantité d'air par moteur à aspiration
outils électriques à mise en marche automatique
outils à air comprimé à mise en marche automatique
nombre de moteurs à aspiration
largeur nominale du tuyau d'aspiration
dépression max.
tension
niveau de puissance acoustique
poids de la machine
consommation nominale
volume du conteneur
Type de courant
Multiple de vente