Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Appareil multi fonction anémomètre à hélice D=70mm + manomètre de pression différentielle ±3400pa, certificat d'ajustage, tuyaux silicones souples et mallette de transport - guide d'aide à la prise de mesures
Cet outil professionnel permet de mesurer avec précision les performances de votre système de ventilation. Il mesure les vitesses et débits d'air, les dépressions dans les bouches VMC et sur les composants du réseau (filtres, registres...). Ses fonctions avancées (MIN/MAX/AVG, 8 aires de soufflage) et sa conformité au protocole DIAGVENT-PROMEVENT en font un équipement indispensable pour les professionnels du secteur.
- Mesures de vitesses et débits d'air sur grilles et bouches de ventilation suivant les recommandations du protocole DIAGVENT - PROMEVENT.
- Mesure de dépression au niveau des bouches de VMC
- Mesure de dépression sur les composants du réseau (filtres, registres, modules de régulation…)
- Fonction MIN / MAX / AVG avec référence chronomètre
- 8 aires de soufflage mémorisables
-Vitesse : 0,4 – 30 m/s (précision ± 3% ± 0,2 m/s)
- 5 unités de vitesse : m/s, ft/min, km/h, mph, knots
- 2 unités de débit : m3/h, cfm
- Pression : +3400 Pa (résolution 1 Pa, précision ± 0,3% FS)
- 5 unités de pression : mbar, Pa, inHg, mmHg, psi
- Température : 0 à 50°C (résolution 0,1°C, précision ±1°C)
- Diamètre hélice Ø 76mm
- Pile 9V
- Certificat d'ajustage usine
- Valise de protection robuste
- Livret d'instruction et guide démarrage rapide
- Aimant de fixation
- 2 tuyaux silicone 1m
pour voir vos prix et les stocks
électronique
Multiple de vente
Code Douane