Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contrôleur d'isolement 250V/500V/1kV,11GOhm - Mode manuel, verrouillé et timer. Tension : 700V AC+DC, Continuité sous 200mA.Résistance 420 kOhm, Alarme visuelle 6 piles LR6, 218x95x63mm,760g ,IP40, IEC 61557,IEC 61010,600V CAT IV
•Contrôleur d'isolement numérique
•Tension d'essai 250 VDC / 500 VDC / 1 000 VDC
•Gamme de mesure d'isolement 11 G
•Alarme visuelle - rétro éclairage bleu / rouge
•Timer 39mn59 s
•Continuité sous 200 mA
•Résistance 420 k
•Mesure de Tension 700 VAC
•IP 40
•600V CAT IV
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
mesure de la tension
tension d'essai nominale ajustable
tension d'essai nominale 5 000 V
tension d'essai nominale 500 V
tension d'essai nominale 2 500 V
tension d'essai nominale 250 V
tension d'essai nominale 1 000 V
tension d'essai nominale 100 V
indication analogique en barres
rétro-éclairage de l'écran LC
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
mesure de faible résistance
plage de mesure de résistance d'isolement
Affichage
Alimentation