VISSEUSE A CHOC W18 18V (OUTIL NU)

Main media

Détails du produit

Avantages produit: Réducteur ultra-puissant : couple maximal 210 Nm
4 fonctions : couple moyen, couple fort, contrôle auto-stop et perçage
Double mandrin : 1/4" et 1/2"
Moteur Brushless
Compatible avec batterie 18V 5 Ah
Description produit: Visseuse à chocs 18V à double emmanchement
Applications: Pose de vis Tapcon Rod M8 au plafond pour fixer des chemins de câbles ou des conduits de ventilation avec des tiges filetées
Pose de chevilles de Tapcon pour fixer des supports de chemins de câbles ou des équipements électriques lourds
Vissage de vis plaque de plâtre dans une cloison dure pour installer un rail
Vissage de vis plaque de plâtre dans un châssis bois
Vissage de vis autotaraudeuses sur un rail
Pose de vis Tapcon Rod M6 au plafond pour installer un plafond suspendu
Cadence de frappe: 1200-3800 coups/min
Couple maximal de serrage: 210 N.m
Diamètre maximal de vis: 10 mm
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 1.65 Kg
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 15 m/s2
Vibrations (EN60745): 2 m/s2
Vitesse de rotation à vide (position 1): 1100 trs/min
Vitesse de rotation à vide (position 2): 2600 trs/min
Vitesse de rotation à vide (position 3): 3200 trs/min
Vitesse de rotation à vide: 0-3200 trs/min
Voltage batterie: 18 V

W18

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

W18

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Perceuse-visseuse (sans fil)

nombre d'accus fournis

0

vibration selon EN 60745

15 m/s²

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 3)

3200...3200 1/min

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)

2600...2600 1/min

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)

1100...1100 1/min

couple de rotation max.

210 Nm

poids, bloc d'accus inclus

1.65 kg

tension nominale

18 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.