CorePro LED tube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 8 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro, LEDtube, T8, Universel, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Le nouveau Philips CorePro LEDtube Universal T8 apporte la simplicité à votre projet d'éclairage. Vous n'avez plus besoin de faire attention à la technologie du conducteur. Grâce à une conception unique, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 s'intègre directement dans les luminaires fonctionnant soit sur des ballasts électromagnétiques, soit sur des ballasts électroniques HF, soit sur une connexion secteur. Il est très simple à utiliser et vous n'avez pas besoin de transporter des produits en double ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 est l'alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour économiser de l'énergie et réduire les investissements.
Corepro
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
variation par coupure de fin de phase
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
facteur de puissance (cos phi)
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
dimmable via Wi-Fi
flux lumineux
dimmable via Bluetooth
puissance de la lampe
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
compatible IFTTT
convient pour ballast magnétique
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
compatible avec Amazon Alexa
température de couleur
compatible avec Google Assistant
courant nominal
compatible avec Apple HomeKit
Durée de vie
flux lumineux effectif selon IEC 62612
finition verre/couvercle
angle de rayonnement
couleur de la lumière selon EN 12464-1
nombre de cycles min.
lampe à filament
Classe de protection (IP)
désignation de la lampe
Tension nominale
variation Zigbee
commande à distance possible
variation Touch and Dim
longueur
variation par coupure de début de phase
forme de la lampe
efficacité lumineuse de la lampe
adapté à un ballast électronique
Diamètre raccord
avec télécommande
IRC
avec interrupteur crépusculaire
avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
Socle
couleur