Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chargeur AC Terra Wallbox type 2 - P 22 kW, prise avec volet, triphasé/32A, lecteur RFID -modem 3G/4G - IP54 Montage mural - Uout AC 3-phase 320 ... 480 V.
Terra AC
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
nombre de prises de charge type 3
nombre de prises de charge GB
nombre de coupleurs de charge GB CC
nombre de coupleurs de charge GB CA
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
exécution raccord côté installation
nombre de coupleurs de charge type 2
utilisation et configuration via application mobile
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
backend compris dans la livraison
nombre de coupleurs de charge type 1
convient pour une charge dynamique
puissance max. par point de chargement
gestion intégrée de la charge statique
nombre d'interrupteurs différentiels type B
nombre d'interrupteurs différentiels type A
mise réseau via LAN
avec boîte de raccordement domestique
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
nombre de points de chargement
mise en réseau comme extension
nombre de prises CEE
export de l'historique de charge
détection de soudure du contacteur
Classe de protection (IP)
détection de courant résiduel DC
IK
mise en réseau en maître
puissance de raccordement nominale
Standard radio 5G
Matière
Compatible avec Amazon Alexa
Avec affichage
Compatible avec Google Assistant
Profondeur
Compatible avec Apple HomeKit
Hauteur
connectable via Wi-Fi
Largeur
Compatible IFTTT
avec disjoncteur de protection
avec compteur d'énergie
nombre de prises de courant domestiques