Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SAMRINA, projecteur extérieur, spot sur piquet, noir, GU10, 7Wmax, IP65, IK04, plastique recyclé, câble 150cm avec fiche IP44, prêt à brancher
L'éclat de votre éclairage extérieur n'a jamais été aussi durable : SAMRINA est l'un des luminaires SLV réalisés en partie en plastiques recyclés. Il prouve de façon éblouissante à quel point design, qualité et longévité peuvent être réunis dans le respect de l'environnement. Avec sa tête orientable, ce spot sur piquet de coloris noir présente une esthétique à la fois élégante et durable dans tous les jardins, devant les maisons d'habitation, hôtels et restaurants. Et il permet d'utiliser différentes sources, mais aussi des ampoules Smart LED – idéal pour un pilotage d'éclairage intelligent et pour faire varier des caractéristiques lumineuses spécifiques, selon le type de LED ou d'application.
L'éclat de votre éclairage extérieur n'a jamais été aussi durable : SAMRINA est l'un des luminaires SLV réalisés en partie en plastiques recyclés. Il incarne de façon éblouissante l'alliance de design, qualité et longévité dans le respect de l'environnement. Avec sa tête orientable, ce spot sur piquet de coloris noir présente une esthétique à la fois élégante et durable dans tous les jardins, devant les maisons d'habitation, hôtels et restaurants. Et il permet d'utiliser différentes sources, mais aussi des ampoules Smart LED – idéal pour un pilotage d'éclairage intelligent et pour faire varier des caractéristiques lumineuses spécifiques, selon le type de LED ou d'application.
Samrina
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Élément de distribution de lumière
Type de câblage
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Puissance du système
type de luminaire
Type
Matière
IK
Matériau de la verrine
Émission de lumière
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Appareil
Couleur du boîtier
Type de connexion
avec plaque de base
Culot
Largeur
Classe électrique
Gamme
Multiple de vente
Code Douane