Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NUMINOS MOVE XL, encastré de plafond downlight LED, intérieur, noir/noir, LED, 37,4 W, 4000 K, IP 20, 55°, IRC 90, 3600 lm, IK02, UGR < 25, aluminium
Le produit NUMINOS est un encastré de plafond intérieur en LED intégrée.
• Matière principale : aluminium
• Coloris : noir
• Puissance nominale : 37,4W
• Température de couleur : 4000K
• Flux lumineux : 3600lm
• IRC >90
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• Angle : 120°
• Dimensions (H/Ø) : 11,8/19 cm
• Classe de protection (EN 61140) : III
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 1003751 / EAN 4024163239011
La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)
Numinos
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
diamètre intégré
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Variation LineSwitch
Compatible avec Apple HomeKit
Variation par potentiomètre (intégré)
Commande via Bluetooth
Variation DMX
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation DSI
Variation 0-10V
convient pour système de cable basse tension
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Élément de distribution de lumière
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Variation avec bouton-poussoir
Type de câblage
Variation Zigbee
Compatible IFTTT
Variation Touch and Dim
Régulation constante du flux lumineux
Variation Sine Wave Reduction
Adapté à un montage par serrage
Variation RF
Adapté à un montage sur rail
Variation programmable
Adapté à un montage sur palier/au sol
Variation par coupure de début de phase
Adapté à un montage sur traverse
Variation par coupure de fin de phase
Réglabilité
Variation modulation de tension secteur
Couleur de la lumière
Variation système propriétaire constructeur
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Surface brossée
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
couleur du réflecteur
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme