Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NUMINOS MOVE XL, encastré de plafond downlight LED, intérieur, blanc/blanc, LED, 37,4 W, 4000 K, IP 20, 55°, IRC 90, 3800 lm, IK02, UGR < 19, aluminium
Le produit NUMINOS est un encastré de plafond intérieur en LED intégrée.
• Matière principale : aluminium
• Coloris : blanc
• Puissance nominale : 37,4W
• Température de couleur : 4000K
• Flux lumineux : 3800lm
• IRC >90
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• Angle : 120°
• Dimensions (H/Ø) : 11,8/19 cm
• Classe de protection (EN 61140) : III
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 1003764 / EAN 4024163239141
La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)
Numinos
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
diamètre intégré
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Régulation constante du flux lumineux
Commande via Bluetooth
Adapté à un montage par serrage
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Adapté à un montage sur rail
Variation DSI
Adapté à un montage sur palier/au sol
convient pour système de cable basse tension
Adapté à un montage sur traverse
Élément de distribution de lumière
Réglabilité
Variation avec bouton-poussoir
Couleur de la lumière
Variation Zigbee
Puissance du système
Variation Touch and Dim
Température de couleur
Variation Sine Wave Reduction
Courant nominal
Variation RF
Surface brossée
Variation programmable
Angle de faisceau
Variation par coupure de début de phase
Adapté à un montage en saillie
Variation par coupure de fin de phase
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Variation modulation de tension secteur
Appareillage fourni
Variation système propriétaire constructeur
Adapté à un montage encastré
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Nombre de lampes/modules
Variation DMX
Source Incluse
Variation DALI
IK
Variation 1-10V
Matériau de la verrine
Variation 0-10V
Répartition lumineuse
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Émission de lumière
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
couleur du réflecteur
Type de câblage
Type
Compatible IFTTT
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme