Lampadaire LED de chantier double tête rechargeable

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 100...240 V
  • chargeur intégré Oui
  • rechargeable Oui

Lampadaire LED de chantier double tête rechargeable. Pratique : 3 intensités différentes (30 %, 60 % et 100 %) et sélection d'une seule tête ou des deux au choix. Têtes orientables pour éclairer spécifiquement l'endroit désiré.

 
 

Détails du produit

Lampadaire LED de chantier double tête rechargeable - Polyvalence d'éclairage
Découvrez notre lampadaire LED de chantier double tête rechargeable, un choix pratique pour un éclairage temporaire intérieur et extérieur. Ce lampadaire offre une flexibilité exceptionnelle avec 3 intensités différentes (30 %, 60 % et 100 %) et la possibilité de sélectionner une ou deux têtes pour répondre à vos besoins spécifiques. Les têtes sont orientables à 340°, ce qui vous permet d'illuminer précisément l'endroit désiré.
Caractéristiques Techniques :
Puissance (W) : 2 x 25
Flux lumineux (lm) sur batterie : 4500 (100 %), 3100 (60 %), 1600 (30 %)
Flux lumineux (lm) sur secteur : 1600
Température de couleur : 4000 K
Indice de rendu des couleurs : 80
Faisceau : 2 x 120°
Tête orientable à 340°
Matériau : Corps en aluminium et polycarbonate
Autonomie : De 1 heure (4000 lm) à 4 heures (1500 lm) avec indicateur lumineux
Temps de charge (h) : 6
Batterie lithium : 7.4 V 4000 mAh
Chargeur tension d'entrée : 100 - 240V AC - 50 / 60 Hz
Fourni avec câble d'alimentation H05RN - F 2G1.0 mm²
Longueur du câble (m) : 5
Poignée de transport
Hauteur réglable : Jusqu'à 2 m
Dimensions : 89 cm lorsque le produit est replié
Poids (kg) : 4.5 kg
Sac de transport fourni
Ce lampadaire LED offre une polyvalence exceptionnelle, vous permettant de personnaliser l'éclairage selon vos besoins spécifiques. Facile à déplier et à replier, il est également équipé d'une poignée de transport pour une mobilité optimale.

La gamme d'éclairage BizLine propose des luminaires avec une bonne puissance lumineuse et une bonne résistance à l'eau. Idéale pour une utilisation sur tous les chantiers !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Projecteur portatif

température de couleur

4000...4000 K

puissance de la lampe source lumineuse principale

50 W

source lumineuse principale

LED non interchangeable

fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire

Non

fonction lumière clignotante source lumineuse principale

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

100...240 V

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

longueur de câble de raccordement

5 m

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

200 mm

Longueur

1920 mm

chargeur intégré

Oui

rechargeable

Oui

type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

noir

section de conducteur

0.75 mm²

Largeur

200 mm

Classe électrique

III

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.