Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mini projecteur de chantier LED 10 W rechargeable avec chargeur rapide, petit par la taille et grand par la performance. Avantages : fidèle restitution des couleurs et design compact pour encombrement minimal.
Mini projecteur de chantier LED 10 W - Performance compacte
Découvrez notre mini projecteur de chantier LED 10 W, une solution compacte qui offre une performance puissante. Doté d'une fidèle restitution des couleurs, ce projecteur est idéal pour éclairer temporairement les chantiers, alliant polyvalence et efficacité.
Caractéristiques Techniques :
Puissance (W) : 10
Flux lumineux (lm) : De 800 (réglage à 100 %) à 80 (réglage à 10 %)
Indicateur numérique dur réglage du flux lumineux
Température de couleur : 4000 K
Indice de rendu des couleurs : 95
Faisceau : 100°
Matériaux : Corps en polycarbonate et aluminium, étrier en nylon
Étrier orientable à 360°
Étrier magnétique et muni d'une pince
Autonomie : De 2.5 heures (réglage à 100 %) à 8 heures (réglage à 10 %)
Temps de charge (h) : 2 (avec chargeur inclus)
Indicateur digital du niveau de charge
Batterie lithium : 3.7 V / 4400 mAh
Chargeur tension d'entrée : 100-240 V AC - 50/60 Hz
Chargeur tension de sortie : 5 V DC - 3.5 A
Port USB type C
Dimensions (cm) : 16 x 11 x 5 cm
Poids (g) : 450 g
Fourni avec un chargeur secteur et un câble d'1 mètre de longueur pour un rechargement rapide
Ce mini projecteur de chantier compact et performant garantit une fidèle restitution des couleurs tout en minimisant l'encombrement. Idéal pour les besoins d'éclairage temporaires sur les chantiers.
La gamme d'éclairage BizLine propose des luminaires avec une bonne puissance lumineuse et une bonne résistance à l'eau. Idéale pour une utilisation sur tous les chantiers !
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Température de couleur
puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire
puissance de la lampe source lumineuse principale
source lumineuse principale
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire
fonction lumière clignotante source lumineuse principale
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Convient pour l'éclairage d'urgence
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
chargeur intégré
rechargeable
Type de tension
Couleur du boîtier
Largeur
Classe électrique