Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Perceuse visseuse 12 V livrée avec 2 batteries de 2 Ah et chargeur 4 en 1 compacte. Haute performance pour polyvalence extrême. Système de mandrin amovible avec 4 têtes différentes : mandrin métal 10 mm, renvoi d'angle, déporté et HEX 1/4.
Découvrez la polyvalence et la performance exceptionnelles avec notre perceuse visseuse 12V. Compacte et hautement performante, cette perceuse visseuse est livrée avec deux batteries de 2Ah et un chargeur 4 en 1 pour une utilisation prolongée et un temps de charge réduit.
Elle dispose d'un système de mandrin amovible avec quatre têtes différentes : un mandrin métal de 10mm, un renvoi d'angle, un déporté et un HEX 1/4, offrant une polyvalence extrême pour tous vos travaux de bricolage.
Milwaukee
Gamme
Multiple de vente
avec chargeur
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
poids sans batterie
diamètre d'alésage sur acier 3ème vitesse
nombre d'accus fournis
incertitude de pression acoustique K
niveau de puissance acoustique
niveau de pression acoustique
incertitude de vibration K (perçage dans du métal)
valeur d’émission de vibrations ah (perçage dans du métal)
diamètre d'alésage sur bois 3ème vitesse
type de batterie
couple de rotation max.
diamètre d'alésage sur bois 1ère vitesse
diamètre d'alésage sur bois 2nde vitesse
diamètre d'alésage sur acier 1ère vitesse
diamètre d'alésage sur acier 2ème vitesse
portée du mandrin
poids, bloc d'accus inclus
capacité d'accu
Longueur
Hauteur
Largeur
tension nominale