SIL conformément à IEC 61508
3
Tension d'alimentation DC
20.4...20.4 V
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Oui
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Oui
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
nombre de sorties de relais
0
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Montage sur rack possible
Non
Montage mural/direct possible
Non
Encastrement frontal possible
Non
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
1
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
Matériel associé (Ex ib)
Non
Matériel associé (Ex ia)
Non
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
Montage possible sur barres profilées
Oui
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
capacité de redondance
Oui
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Supporte le protocole DeviceNet
Non
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Supporte protocole Modbus
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
Protocole pris en charge pour ASI
Non
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
extension de mémoire de programme possible
Non
Avec interface optique
Non
Nombre d'autres interfaces matérielles
0
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
Nombre d'interfaces matérielles USB
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
Protocole pris en charge pour LON
Non
temps de traitement (1 K, service binaire)
0.05 ms
Type de tension d'alimentation
DC
Nombre d'entrées numériques
0
Nombre d'entrées auxiliaires
0
Nombre de sorties numériques
0
Nombre d’entrées numériques
0
Adapté aux fonctions de sécurité
Oui