Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wiser - actionneur pour radiateur électrique / répéteur zigbee - contrôle on/off 16A max ou via fil pilote - puissance max pilotable 3 kW - alimentation 230Vca - blanc - 67x162x25mm
Où l'installer L'actionneur de radiateur électrique permet de piloter son chauffage électrique en ON/OFF ou en fils pilote. Il est compatible avec les sèche-serviettes pour encore plus de confort. Le pilotage se fait en local ou à distance via un thermostat sans fil, un assistant vocal ou un smartphone avec l'app Wiser Home. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence CCTFR6700 se compose d'un actionneur de radiateur électrique. Quels sont les avantages à l'installation Il s'installe au niveau du raccordement électrique des radiateurs, entre l'alimentation murale et le radiateur électrique. Cet actionneur doit absolument être associé à un thermostat Wiser pour qu'il puise être contrôler et à une passerelle Wiser.
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
module de bus amovible
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
possibilité d'extension modulaire
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
commande sur site/commande manuelle
différentes phases connectables
adapté à une charge C
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
courant de commutation max.
Largeur en nombre de modules
Nbre de sorties
Couplage au bus inclus
puissance de coupure max.
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Tension de fonctionnement normale
puissance de sortie
Consommation d'énergie
Calibre
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme