Commande 4 scénarios sans fil sans pile dooxie with Netatmo - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • fréquence radio 2400 MHz
  • nombre de commandes 4
  • Alimentation autre
ICON

Commande 4 scénarios sans fils, sans pile Self-e dooxie with Netatmo autonome et extra-plate pour 4 scénes de vie supplémentaires - livrée avec fixations autocollantes, support et enjoliveur blanc, à équiper d'une plaque de finition

 
 

Détails du produit

4 boutons pour lancer 4 scénarios personnalisables depuis l'App Home + Control (Paramètres/Scénarios)
Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance
Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable
Blanc
Paramétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet

Dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Dooxie with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Émetteur radio

Classe de protection (IP)

IP20

longueur de code (bit)

128

avec codeur radio

Oui

avec émetteur radio manuel

Oui

fréquence radio

2400 MHz

couvercle de protection du clavier

Non

contact à poussoir radio en saillie

Oui

contact à poussoir radio encastré

Non

nombre de commandes

4

système Rollingcode

Non

modulation

FM

couverture

185 m

Alimentation

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85177900

Gamme

Dooxie with netatmo

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.