Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Back-UPS BX - Onduleur line-interactive - Alimentation électrique sans interruption - Protection des équipements électroniques - 230V - Puissance nominale 1600VA/900W - Absorption surtensions jusqu'à 273 joules - Prises françaises
Conçu pour basculer automatiquement sur la batterie de secours, l'onduleur fournit une alimentation électrique sans interruption en cas de panne de courant. Grâce à sa batterie de secours, il régule et maintient une tension de sortie stable afin de protéger efficacement les équipements électroniques contre les fluctuations de tension et les coupures intempestives. Ce dispositif fonctionne avec une tension d'entrée de 230V, dispose d'une puissance nominale de 1600VA/900W. Il est capable d'absorber les surtensions jusqu'à 273 joules. Le pack est fourni avec une batterie au plomb étanche, son câble d'installation et un guide de démarrage pour garantir une bonne mise en marche de l'appareil. Il dispose également de prises de courant protégées contre les surtensions, offrant une sécurité supplémentaire en cas de défaillance électrique ou de pics de tension. L'onduleur est compatible avec une large gamme d'équipements tels que les ordinateurs de bureau, serveurs, routeurs, modems, systèmes de vidéosurveillance ou dispositifs de télécommunication. L'autonomie de sa batterie permet d'éteindre les équipements en toute sécurité en cas de panne prolongée et de sauvegarder en toute fiabilité les données. Facile à installer, il est également simple à utiliser grâce à son interface de communication et à son voyant d'affichage permettant de surveiller l'état de l'onduleur et de la batterie.L'onduleur répond à la certification RoHS, CE CB et répond aux exigences des normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.
Back-ups bx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
facteur de puissance cos phi à la sortie
efficacité totale
efficacité en mode éco
interface USB
raccordement d'entrée
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
tension de sortie
Type de tension
tension d'entrée
Puissance de sortie
consommation d'énergie
Autonomie
possibilité de gestion du réseau
Type de construction
Poids
Contact de commutation hors tension
modulaire
fréquence primaire
fréquence secondaire
nombre de phases secondaires
nombre de phases primaires
fonction de coupure automatique
Profondeur
Hauteur
Avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
Largeur
puissance effective de sortie