Wiser - actionneur de plancher chauffant hydraulique - 6 zones - 230V

Main media

Wiser - actionneur de plancher chauffant hydraulique - permet de gérer via l'application Wiser le fonctionnement des planchers chauffant allant jusqu'à 6 zones ainsi que la programmation de période de chauffe - alimentation 230Vca

 
 

Détails du produit

L'actionneur permet de piloter le plancher chauffant hydraulique allant de 1 jusqu'à 6 zones. Il doit être combiné avec un ou plusieurs thermostats connectés Wiser pour gérer chaque zone séparément. Le pilotage se fait en local ou à distance via un thermostat sans fil, un assistant vocal ou un smartphone avec l'app Wiser Home. Le pilotage se fait en local ou à distance via un thermostat sans fil, un assistant vocal ou un smartphone avec l'app Wiser Home L'actionneur permet de piloter le plancher chauffant hydraulique allant de 1 jusqu'à 6 zones CCTFR6600 se compose d'un actionneur de plancher chauffant hydraulique.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.Cet actionneur doit absolument être associé à un thermostat Wiser pour qu'il puise être contrôler et à une passerelle Wiser.

Wiser

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupleur

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

Zigbee

largeur en nombre de modules

0

type de fixation

fixation à borne

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

système de bus KNX

Non

nombre de raccordements capteur/actionneur

14

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

profondeur min. de la boîte d'encastrement

65 mm

Info produit

Gamme

Wiser

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.