supporte le protocole pour EtherCAT
Non
Degré de protection (NEMA)
4X
nombre de baies de stockage média
0
adapté au système d'exploitation Windows 8
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7
Non
système d'exploitation préinstallé
sans
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
Non
Montage mural/direct possible
Non
Montage sur rack possible
Non
Encastrement frontal possible
Oui
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
Classe de protection (IP)
IP67
Type de construction du boîtier
autre
Montage possible sur barres profilées
Non
nombre d'autres emplacements libres
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA)
0
nombre d'emplacements libres ISA
0
nombre d'emplacements libres PCI
0
nombre d'emplacements libres AGP
0
avec autres supports de stockage
Non
avec lecteur de disquettes
Non
mémoire principale max.
0 Moctet
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Supporte le protocole DeviceNet
Non
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Supporte protocole Modbus
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Protocole pris en charge pour ASI
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
Non
adapté au système d'exploitation LINUX
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x
Non
Nombre d'autres interfaces matérielles
1
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
Nombre d'interfaces matérielles USB
1
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
Protocole pris en charge pour LON
Non
Type de tension d'alimentation
DC
Température de fonctionnement
-20...60 °C
Adapté aux fonctions de sécurité
Non