Moniteur couleur mains libres écran 7 pouces avec vision grand angle 170°, zoom 9 zones, mémoire d'images, écran tactile, boucle magnétique avec module WIFI intégrés
Communiquez avec vos visiteurs en audio et vidéo grâce au moniteur écran 7" tactile Wi-Fi avec mémoire d'images; Vous pouvez également grâce à la fonction wi-fi du moniteur recevoir les appels directement sur votre smartphone; Compatible Ios et Android
La gamme GT marque un tournant sur le marché du collectif, entièrement conçue pour répondre à la loi d'accessibilité, elle combine vision grand angle 170° horizontal et 100° vertical. Sur toutes les platines, des pictogrammes s'allument au fur et à mesure de l'utilisation de la platine de rue, le tout est doublé d'une synthèse vocale nette et audible. Avec le choix entre 2 types de platines (monobloc ou modulaire), la gamme collectif vous offre un large choix de postes intérieurs.
Les moniteurs couleurs sont équipés de la boucle magnétique. Ils s’adaptent à tout type de bâtiments : promotion privée haut standing en passant par une gamme intermédiaire et une offre dédiée à la rénovation et le logement social...
Une innovation unique pour du collectif : vision grand angle 170° + zoom et mémoire d’images.
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
Type câblage
Couleur
compatible IFTTT
propriété du système d'image
type d'interface
Diagonale écran
protocole d'image
taille de l'écran
pilotage vidéo
Multiple de vente
Code Douane