Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Baskets de sécurité basses Crosstwist S3 HRO SRC marines taille 44 combinent le design sportif des baskets Puma aux caractéristiques techniques du monde professionnel. Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP.
Baskets de sécurité basses Crosstwist S3 HRO SRC marines, taille 44. Ces baskets combinent le design sportif des baskets Puma® avec les caractéristiques techniques nécessaires pour le monde professionnel. Elles offrent à la fois style et sécurité.
Ces baskets sont équipées d'un embout en fibre de verre avec isolation thermique, offrant une protection optimale pour vos pieds. La semelle anti-perforation souple en fibre et céramique protège également vos pieds des objets pointus ou tranchants.
La semelle intermédiaire en EVA (Ethylène-Acétate de Vinyle) avec micro-bulles offre un amorti supplémentaire et un confort optimal tout au long de la journée.
La semelle d'usure en caoutchouc est résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, assurant une protection contre les températures élevées. De plus, la semelle extérieure est anti-dérapante SRC, offrant une adhérence optimale sur les surfaces glissantes. Elle est également résistante aux huiles et aux hydrocarbures, assurant une stabilité et une sécurité accrues.
La semelle de propreté en polyuréthane est à la fois anti-bactérienne et amortissante, offrant un confort et une hygiène supplémentaires.
Le talon est doté d'une insertion d'EVA mousse légère, qui absorbe les chocs et offre un confort supplémentaire lors de la marche.
Le talon extérieur est renforcé contre l'abrasion, assurant une durabilité accrue de la chaussure.
La présence d'un point de rotation permet une mobilité optimale, facilitant les mouvements et les changements de direction.
La tige en cuir et microfibre est à la fois flexible, résistante et hydrofuge, offrant une protection contre les éléments extérieurs et assurant une durabilité à long terme.
La doublure respirante avec micro-canaux maintient la température constante à l'intérieur de la chaussure, offrant un confort optimal même pendant de longues périodes d'utilisation.
Les baskets de sécurité montantes ou basses Crosstwist affichent un look inspiré de l'univers streetwear de PUMA®. Sécurité et protection sont aussi au cœur de leur design.
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
pointure (Europe)
semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C
avec semelle intermédiaire
type d'embout de protection
avec embout de protection
matériau de la partie supérieure
matériau principal
taille enfant
genre
haute visibilité (couleur)
avec plaque de protection anti-perforation
type de fermeture
sans métal
Couleur
Multiple de vente
Code Douane