Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret ARIA PA54 : Polyester renforcé gris clair (RAL 7035), IP66, résistant jusqu'à 70°C (pointe à 130°C), auto-extinguible, 515x415x230 mm, fermeture double bit 3mm à 3 points, IK08 - Tension isolement 1000VAC- Applications Industries.
Les coffrets sont en polyester renforcé de fibre de verre gris clair (RAL 7035), teinté dans la masse et pressé à chaud. La platine de montage et le châssis peuvent être fixés à l'aide de boulons filetés disponibles séparément. Grâce à l'isolation protectrice et au degré de protection élevé jusqu'à IP66, les coffrets ARIA offrent une sécurité optimale pour les utilisateurs et les équipements. Ils résistent à des températures continues jusqu'à 70 °C (et jusqu'à 130 °C en pics). Matériau auto-extinguible et sans halogène. Tension nominale d'isolement Ui = 1 000 V. Coffret PA54 ARIA 515 x 415 x 230, double panneton 3 mm, serrure 3 points, IP66, IK08.
Aria
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
couvercle transparent
avec porte
Qualité du matériau
Nombre de portes
Hauteur
Degré de protection (NEMA)
Avec partie supérieure
Largeur
Avec plaque de montage
Couleur
Finition de la surface
Nombre de serrures
estampages
Classe de protection (IP)
Numéro RAL
Matériau
IK
Profondeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane