Coffret ARIA PA108 : Polyester renforcé gris clair (RAL 7035), IP66, résistant jusqu'à 70°C (pointe à 130°C), auto-extinguible, 1035x835x300 mm, fermeture double bit 3mm à 3 points, IK08. Tension isolement 1000VAC- Applications Industries.
Les coffrets sont en polyester renforcé de fibre de verre gris clair (RAL 7035), teinté dans la masse et pressé à chaud. La platine de montage et le châssis peuvent être fixés à l'aide de boulons filetés disponibles séparément. Grâce à l'isolation protectrice et au degré de protection élevé jusqu'à IP66, les coffrets ARIA offrent une sécurité optimale pour les utilisateurs et les équipements. Ils résistent à des températures continues jusqu'à 70 °C (et jusqu'à 130 °C en pics). Matériau auto-extinguible et sans halogène. Tension nominale d'isolement Ui = 1 000 V. Coffret PA108 ARIA 1 035 x 835 x 300, double panneton 3 mm, serrure 3 points, IP66, IK08.
Aria
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
Classe de protection (IP)
couvercle transparent
avec porte
finition de la surface
avec partie supérieure
IK
estampages
matériau
qualité du matériau
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
hauteur
profondeur
numéro RAL
couleur
largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane