Chauffe-eau électrique - Malicio 3 40L blanc multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2'-->3/4'
Malicio 3, la solution chauffe-eau gain de place et connectée, pour toutes les configurations d'habitation
Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau grâce à l'application Thermor Cozytouch. WIFI intégré au produit, pas de bridge nécessaire.
Format extra-plat (2 fois moins profond qu'un chauffe-eau rond) ou compact (faible hauteur)
Garantie 5 ans cuve . Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques.
La solution gain de place adaptée aux petits espaces pour les foyers de 1 à 5 personnes.
Multiposition : installation verticale pour les formats carrés et installation verticale ou horizontale côté gauche pour les formats plats (40 L, 65?L, 80?L et 100 L).
Produit éco-performant : classe ErP B sur toute la gamme.
MALICIO 3
pour voir vos prix et les stocks
avec circuit heures pleines/creuses
version triphasée
forme de finition
positionnement vertical
installation murale
anode de protection
temps de chauffe de 10 à 65 °C
matériau de la surface
profil de soutirage
positionnement horizontal
tension de raccordement
Classe de protection (IP)
matériau de la cuve
Classe Energétique
volume du réservoir
puissance nominale
profondeur
hauteur
largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane