Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau électrique - Malicio 3 65L blanc multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2'-->3/4'
Malicio 3, le chauffe-eau gain de place et connecté
Format extra-plat (2 fois moins profond qu'un chauffe-eau rond) ou compact (faible hauteur)
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques
Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau grâce à l'application Cozytouch. WIFI intégré au produit, pas de bridge nécessaire
La solution gain de place adaptée aux petits espaces pour les foyers de 1 à 5 personnes
Produit éco-performant : classe ErP B sur toute la gamme
Multi position : installation verticale pour les formats carrés et installation horizontale côté gauche (pour les formats plats 40?L, 65?L et 80?L).
MALICIO 3
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec circuit heures pleines/creuses
version triphasée
forme de finition
positionnement vertical
installation murale
anode de protection
temps de chauffe de 10 à 65 °C
matériau de la surface
profil de soutirage
positionnement horizontal
tension de raccordement
Classe de protection (IP)
matériau de la cuve
Classe Energétique
volume du réservoir
puissance nominale
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme