Perceuse visseuse à percussion sans fil 18 V avec 2 batteries 5 Ah et chargeur

Main media

Perceuse visseuse à percussion sans fil 18 V avec 2 batteries 5 Ah et chargeur avec un couple puissant de 135 Nm et un mode percussion. Design compact permettant d'accéder aux espaces les plus étroits. Meilleure prise des mors.

 
 

Détails du produit

Découvrez la puissance et la polyvalence avec notre perceuse visseuse à percussion sans fil 18V. Livrée avec deux batteries de 5Ah et un chargeur, cette perceuse offre un couple puissant de 135 Nm et un mode percussion pour une performance optimale sur tous vos projets.
Son design compact permet d'accéder aux espaces les plus étroits, tandis que sa meilleure prise des mors assure une utilisation confortable et sécurisée.

Milwaukee

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Milwaukee

Multiple de vente

1

Perceuse à percussion (sans fil)

incertitude de vibration K (perçage à percussion dans de la maçonnerie)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (perçage à percussion dans maçonnerie)

10.39 m/s²

incertitude de pression acoustique K

3 dB

niveau de puissance acoustique

103 dB(A)

incertitude de vibration K (perçage dans du métal)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (perçage dans du métal)

1.9 m/s²

vibration selon EN 60745

10.39 m/s²

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)

0...2000 1/min

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)

0...550 1/min

poids sans batterie

1.48 kg

avec chargeur

Oui

nombre d'accus fournis

2

nombre d'impacts max.

32000 1/min

diamètre d'alésage sur pierre 1ère vitesse

16 mm

couple de rotation max.

135 Nm

diamètre d'alésage sur bois 1ère vitesse

32 mm

diamètre d'alésage sur acier 1ère vitesse

13 mm

diamètre d'alésage sur acier 2ème vitesse

13 mm

portée du mandrin

1.5...13 mm

poids, bloc d'accus inclus

2.18 kg

capacité d'accu

5 Ah

longueur

175 mm

hauteur

210 mm

largeur

80 mm

tension nominale

18 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.