Cylia 250 - CET sur air ambiant, sol, monobloc, cuve acier émaillé 250L-R290

Main media

Caractéristiques principales

  • source de chaleur air ambiant
  • Contenance 250 l
  • Modèle type monobloc
ICON

Chauffe-eau thermodynamique Cylia 250 - sur air, 250L, sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve acier émaillé, sur air ambiant ou reprise sur combles, appoint électrique 1,2 kW intégré

 
 

Détails du produit

Chauffe-eau écologique et économique monobloc de 250 L, sur air ambiant.
ECS fournie jusqu'à 60°C à 100 % par la PAC jusqu'à 5°C d'air.
Installation au sol.
Pas d'intervention sur le circuit frigorifique.
Résistance d'appoint de 1,2 kW intégrée.
Livré avec sa sangle de transport pour faciliter sa manipulation.
Produit certifié Origine France Garantie (OFG - n° de certificat : BVCert. 6020118). Origine France Garantie est l'unique certification qui atteste l'origine française d'un produit. Elle est délivrée après un audit réalisé par un organisme accrédité indépendant.
Remplace idéalement un chauffe-eau électrique classique : un simple raccordement Eau Chaude Sanitaire et électrique suffisent.
ECONOMIE D'ENERGIE : Installer le chauffe-eau thermodynamique Cylia, c'est réduire la puissance souscrite au compteur.
ENVIRONNEMENT : Le R290 utilisé dans nos Chauffe eau thermodynamiques est un gaz non fluoré conforme à la F-GAS à faible impact environnemental (Potentiel Réchauffement Global = 3).
Amélioration de la classe énergétique du logement

Cylia 250

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

température de l'air

5...35 °C

montage au sol

Oui

type de réfrigérant

R290

avec écran digital

Oui

version triphasée

Non

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

3

consommation d'énergie en veille selon EN 16147

0.032 kW

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

protection de l'anode

magnesium

indice de puissance selon EN 16147 (15°)

3.2

indice de puissance selon EN 16147 (7°)

3

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.15 kg

type de thermostat

électronique

profil de soutirage

L

Classe de protection (IP)

IPX4

tension de raccordement

230 V

source de chaleur

air ambiant

possibilité de gainage

Oui

température max. de l'eau

60 °C

intégration solaire

Non

pression de service (côté eau)

6 bar

Contenance

250 l

montage mural

Non

puissance d'entrée chauffage d'appoint

1200 kW

intégration chaudière

Non

revêtement de la cuve

acier émaillé

consommation d'énergie

0.7 kW

poids

82 kg

profondeur

630 mm

hauteur

1721 mm

Modèle type

monobloc

largeur

630 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Gamme

Cylia 250

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.