PrismaSeT P - Bandeau supérieur face avant - L650

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 1
  • Hauteur 50 mm
  • Largeur 500 mm
ICON

PrismaSeT P Active - Plastron plein - Bandeau supérieur face avant - Cellule L650 - Acier peint - Vert RAL6029

 
 

Détails du produit

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset p

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Plaque avant (armoire électrique)

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

finition de la surface

revêtement par poudre

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

adapté à la largeur de boîtier

650 mm

Matériau

acier

Hauteur

50 mm

Largeur

500 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.