PrismaSeT P - Panneau latéral - IP55 - L600 - lot de 2

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que panneau arrière Non
  • adapté en tant que paroi latérale Oui
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 40
ICON

PrismaSeT P - Lot de 2 panneaux latéraux pour fermeture tableau - L600mm - H2000mm - blanc RAL9003 - IP55

 
 

Détails du produit

Ce produit est utilisé pour la distribution électrique basse tension. De classe II, il permet une double isolation électrique. Le lot de 2 panneaux latéraux + bandeau connecté peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (10 lots).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset p

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Paroi latérale / arrière (armoire de commande)

adapté en tant que panneau arrière

Non

adapté en tant que paroi latérale

Oui

finition de la surface

revêtement par poudre

avec serrure

Non

nombre d'unités en hauteur (HE)

40

Matériau

acier

avec entrée de câble

Non

numéro RAL

9003

Hauteur

2000 mm

adapté à la profondeur de boîtier

600 mm

Largeur

600 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.