Lanterne Streetlight FLEX Small 36W/730 4950lm RV25ST Grise RAL9006

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 36 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable
ECOSCORE

Lanterne Small, classe II, 36W/3000K IRC70, corps : aluminium RAL9006, Optique : lentilles en PC, 100 000h L90, IP66/IK08, 25°x145°, Montage top /latéral sur D=48-60mm, Protection surtensions 10kV, Température: -30..+50°C, Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Luminaires pour l'éclairage public. Caractéristiques du produit: Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Très longue durée de vie (L90/B10): jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Embout pour mâts de 48 à 60 mm inclus. Réducteur 42 mm et adaptateur pour mâts de 76 mm disponibles séparément. Embout réglable pour un montage latérale et top. Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 15° sans ouverture du boîtier. Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 144 lm/W. Température de fonctionnement :
-40...50 °C. Protection contre les surtensions: jusqu'à 10 kV (L/N-PE). Classe de protection: II. Avantages du produit: Conception durable et sélection de composants de la plus haute qualité pour des performances durables. Câblage rapide et facile grâce à l'ouverture du boîtier sans outil et au bornier à bouton-poussoir. Grande uniformité de couleur. 3 températures de couleur disponibles, parfaitement adaptées pour éclairer des environnements très diversifiés. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Coupure du courant automatique à l'ouverture du boîtier. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Usage extérieur (IP66). Classe M, C et P selon norme EN 13201. Parking. Espaces publiques. Industrie. Technique / Accessoires: Embout pour mât de diamètre 76 mm et réducteur pour mât de diamètre 42 mm disponibles séparemment.
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Performance

Luminaire d'éclairage public

facteur de puissance (cos phi)

0.9

appareil de commande échangeable

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

16

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

32

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

138 lm/W

élément de distribution de lumière

lentille focale

variation Zigbee

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

Type de pose

rehausse

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-40...50 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

type de câblage

terminaison

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

télécommande

sans

couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

36 W

Température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

160...160 mA

dimensions du mât/crosse de montage

60...60 mm

optique ajustable

Non

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

0

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK08

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

90 mm

Longueur

445 mm

Nbre de pôles

2

avec détecteur crépusculaire

Non

IRC

70-79

Appareil

ballast électronique

type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

type de connexion

borne automatique

Culot

sans

Largeur

250 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.