Hublot Diam 300 1900lm IP65 IK10 4000K 14W 135lm/W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 17.5 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Hublot Diam 300 1900lm IP65 IK10 4000K 14W 135lm/W

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Plafonnier / Applique murale

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

45000 h

puissance du système

17.5 W

température de couleur

4000...4000 K

IK

IK10

Type

LED non interchangeable

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.