UV-C Réglettes TMS031 1xTUV T8 36W HFP Sensor

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de lampe 220...240 V
  • Socle autre
  • Puissance ECL 36 W

1, HFP Performer HF, Blanc, 36 W, 220 à 240 V

 
 

Détails du produit

La réglette UV-C avec capteur est conçu pour la désinfection des surfaces et convient à un vaste champs d'applications. Le rayonnement UV-C qu'elle émet a une répartition homogène. Sa capacité de désinfection repose sur l'intensité utilisée et le temps d'exposition spécifique pour une distance donnée par rapport à la surface concernée. En raison du risque élevé de blessures oculaires et/ou cutanées, aucune personne ni aucun animal ne doit être présent(e) lors de son utilisation. Le produit est sécurisé car il intègre un capteur qui stoppe le rayonnement UV-C en cas de détection d'une personne ou d'un animal dans le périmètre de détection du capteur. Un corps en aluminium durable et à haut pouvoir réfléchissant accroît ses performances, renforce encore son efficacité et permet de diriger le rayonnement UV-C vers les surfaces à irradier et dans la zone de détection du capteur.

Uvc

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Uvc

Multiple de vente

1

Lampe UltraViolet (UV)

teneur en mercure

2 mg

adapté à la désinfection de l'eau

Non

adapté au bronzage corporel

Non

adapté à la reprographie

Non

adapté aux applications médicales

Non

adapté à la lutte contre les insectes

Non

adapté au bien-être personnel

Non

adapté à la désinfection de l'air

Non

type de rayonnement UV

UV-C

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

38 kWh

tension de lampe

220...240 V

Durée de vie

9000 h

Type

autre

ballast externe requis

Non

appareil d'allumage externe requis

Non

forme de la lampe

autre

position de brûlage

autre

lampe à lumière noire

Non

starter intégré

Oui

Diamètre raccord

26 mm

longueur totale

1320 mm

Gradable (O/N)

Non

Socle

autre

Puissance ECL

36 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.