Bridge 2 Cozytouch Thermor

Main media

Caractéristiques principales

  • mode de connexion internet Wi-Fi/WLAN
  • Type de pose appareil de table (à poser)

Bridge 2 Cozytouch Thermor

 
 

Détails du produit


Garantie 2 ans.
La connectivité au service du confort et des économies. Un confort sur-mesure piloté d'où vous voulez quand vous voulez.
Position debout ou couché pour une intégration parfaite dans les intérieurs. Pas de câble entre la box internet et le bridge pour une installation partout dans la maison.
Simple à installer: brancher le bridge cozytouch, télécharger l'application Thermor Cozytouch, créer un compte sur l'application, connecter ses radiateurs via l'application pour les piloter à distance.
Thermor Cozytouch : une application gratuite intuitive et simple à utiliser, compatible avec smartphone et tablette
Une meilleure maîtrise de sa consommation d'énergie afin de réaliser des économies

Cozytouch

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contrôleur domotique

pilotage des ouvrants (volets, portes)

Non

pilotage de l'éclairage

Non

pilotage de l'électroménager

Non

supporte le protocole X3D

Non

utilisation hors connexion

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

supporte le protocole EnOcean

Non

supporte le protocole Z-Wave

Non

supporte le protocole RTS

Non

mode de connexion internet

Wi-Fi/WLAN

largeur

170 mm

Type de pose

appareil de table (à poser)

pilotage d'éléments de sécurité

Non

pilotage d'éléments multimédia

Non

pilotage de la climatisation/ventilation

Oui

pilotage de l'eau chaude sanitaire

Oui

pilotage du chauffage

Oui

supporte le protocole ZigBee

Oui

supporte le protocole IO Homecontrol

Oui

commande via Bluetooth

Non

compatible IFTTT

Non

nombre de ports RJ45

0

alimentation électrique principale

USB/secteur

avec commande vocale

Non

gestion des alarmes

Non

nombre de ports USB

1

supporte le protocole KNX

Non

hauteur/profondeur

40 mm

longueur

170 mm

Info produit

Gamme

Cozytouch

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.