Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cette passerelle de communication permet de récupérer les données des appareils sans fils en protocole ZigBee ou Modbus afin d'optimiser la gestion de l'énergie et le diagnostic des composants du tableau électrique. Alim. 110-277VACDC.
Cette passerelle surveille la disponibilité de l'énergie, consolide les données énergétiques, et renforce la cybersécurité. Elle centralise les données du tableau électrique vers des logiciels de visualisation et de prise de décision. La référence PAS600 est un produit tout-en-un sans accessoire. Le câble RS485 permettant la connexion au PC n'est pas fourni. Mise en service simplifiée et rapide du Panel Server à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Détection automatique des équipements et génération de rapports pour valider la configuration de la passerelle. Ce produit répond aux normes internationales et homologations : CEI61010/10-1, CEI61010-2-201, CSA C22.2 No61010-1-12/-2-201, CEI62974-1, CEI62443-4-1, CEI61326-1, EN301-489-1/-17, EN55032, CISPR11, EN300-328, IEEE802.15.4 et 11b/g/n. Optez pour la solution EnerlinX configurable et profitez de l'expertise de Schneider Electric pour intégrer des applications pré-définies dans vos protections électriques comme le report à distance de la position du disjoncteur. Evolution possible vers PAS800 qui comporte un archivage des données jusqu'à 3 ans et possibilité d'associer une option de type routeur 4G. Introduisez la simplicité et l'efficacité dans vos projets de surveillance d'énergie.
EcoStruxure Panel Server - Centraliser toutes les données du tableau électrique pour les remonter sur des applications logicielles de monitoring (efficacité énergétique, performance du tableau électrique, maintenance de l'installation). EcoStruxure Panel Server appartient à une nouvelle génération de passerelles permettant d'assurer une connexion robuste entre les équipements IoT intelligents filaires ou sans fil et votre logiciel de supervision ou de monitoring. Cette nouvelle gamme de passerelle permet de remonter les informations sur votre supervision locale, ou de pousser directement des données vers le cloud pour une supervision à distance. EcoStruxure Panel Server apporte une véritable simplification des architectures de communication.
Enerlinx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
nombre d'appareils max. par canal
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement
serveur Web
visualisation
possibilité de mise à jour
dépendant du fournisseur
protocole
interface IR
interface radio
protection contre le démontage
système de bus LON
autres systèmes de bus
Largeur en nombre de modules
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
consommation d'énergie
Nbre de canaux
Type de tension
Modèle type