EnerlinX - EcoStruxure Panel Server Avancé - alim 24VDC

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus autre
  • système de bus KNX Non

Cette passerelle de com. récupère les données des appareils sans fils ZigBee ou Modbus afin d'optimiser la gestion de l'énergie et le diagnostic des composants du tableau électrique. Enregistreur de données. Alim 24VCC. 2 entrées digitales.

 
 

Détails du produit

Cette passerelle maximise la dispo. de l'énergie, optimise l'efficacité énergétique, renforce la cybersécurité. Elle centralise les données du tabl. élec. vers des logiciels de visualisation et de prise de décision. Archivage sur 3 ans.La référence PAS800L est un produit tout-en-un sans accessoire. Le câble RS485 permettant la connexion au PC n'est pas fourni. Mise en service simplifiée et rapide du Panel Server à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Détection automatique des équipements et génération de rapports pour valider la configuration de la passerelle.Ce produit répond aux normes internationales et homologations : CEI61010/10-1, CEI61010-2-201, CSA C22.2 No61010-1-12/-2-201, CEI62974-1, CEI62443-4-1, CEI61326-1, EN301-489-1/-17, EN55032, CISPR11, EN300-328, IEEE802.15.4 et 11b/g/n. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Optez pour la solution EnerlinX configurable et profitez de l'expertise de Schneider Electric pour intégrer des applications pré-définies dans vos protections électriques comme le report à distance de la position du disjoncteur. Possibilité d'associer une option de type routeur 4G. Introduisez la simplicité et l'efficacité dans vos projets de surveillance d'énergie.
La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).

Enerlinx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Gamme

Enerlinx

Interface système/coupleur de média

nombre d'appareils max. par canal

128

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP30

tension de fonctionnement

48...48 V

serveur Web

Oui

visualisation

Non

possibilité de mise à jour

Oui

dépendant du fournisseur

Non

protocole

TCP/IP

interface IR

Non

interface radio

Oui

protection contre le démontage

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

largeur en nombre de modules

4

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

système de bus KNX

Non

consommation d'énergie

3 W

Nbre de canaux

1

type de tension

DC

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.