PrismaSeT G - Toit coffret L300 IP30 avec signature esthét. Schneider Electric

Main media

Caractéristiques principales

  • Profondeur 195 mm
  • Hauteur 35 mm
  • Largeur 300 mm
ICON

PrismaSeT G - Toit optionnel pour extension coffret L300 IP30 avec Signature esthétique Schneider Electric sur face avant

 
 

Détails du produit

Ce toit avec signature esthétique Schneider Electric permet une homogénéité avec les autres coffrets/cellules.
Coffrets et armoires métalliques d intérieur issus des enveloppes à composer du système G.
Solution tout en un idéale pour les installations en tertiaire d'un appareil tête de tableau jusqu à 250 A, d'appareillage départ ou 'tête de goupe' tout modulaire et d appareils pour branchement Tarif Jaune dans la gaine.

Prisma

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Élément de toiture / fond (boîtier / armoire de commande)

adapté aux plaques de sol

Non

adapté aux plaques de toit

Oui

finition de la surface

autre

Matériau

plastique

avec désaération

Non

avec entrée de câble

Oui

numéro RAL

9003

Profondeur

195 mm

Hauteur

35 mm

Largeur

300 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Gamme

Prisma

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.