Contacteur TeSys LC1G 115A 440V 3P AC3 Advanced 200-500V AC-DC bobine

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 200...500 V
  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 115 A
  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 55 kW

Tesys F - contacteur TeSys LC1G 115A 440V 3P AC3 Advanced 200-500V AC-DC bobine - H255mmxL108mmxP193mm - IP2x - appli : commut. de puissance, cde moteur - AC-1, AC-3, AC-3e, AC-4, AC-5A, AC-5B, AC-6a, AC-6B, AC-8b, AC-8a, DC-1, DC-3, DC-5

 
 

Détails du produit

Contacteur haute puissance TeSys Giga, 3 pôles (3 NO) pour applications de catégorie AC-3 jusqu'à 115 A 75 kW à 440 V Il fournit une bobine électronique basse consommation 200-500 V CA/CC à large bande, un contrôle de sortie d'automate programmable et un bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC intégré de haute fiabilité (17 V 1 mA) Conçu pour les applications exigeantes avec des taux d'exploitation maximum de 600 cycles par heure et des environnements jusqu'à 60 °C A utiliser avec raccordement de puissance par vissage avec kit mémoire de câblage et raccordements de contrôle par borniers à ressort, accessibles par l'avant pour un remplacement facile et rapide Il assure la protection IP2x en face avant avec des carénages conformes aux normes IEC 60529 et VDE 0106 Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec une durabilité mécanique de 5 Mcycles Le contacteur peut être fixé dans tous les quadrants, la maintenance sans retirer les câbles/jeux de barres et l'OLR peut être directement monté sous le contacteur Un code QR unique permet un accès rapide aux données complètes du produit Diagnostic d'usure des contacts (CWD) local et distant en tant que fonction standard, surveillance continue avec indicateurs de bon fonctionnement et d'alarme Il peut couvrir -25 °C à 60 °C de température ambiante de fonctionnement et monté directement sur la plaque, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude Il est possible de remplacer le module de commutation (contacts principaux), amélioration de la durée de vie du contacteur.

Tesys g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur de puissance pour courant alternatif

puissance de fonctionnement nominale NEMA

75 kW

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

55 kW

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

115 A

Type de tension commande

AC/DC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

1000...1000 V

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

tension d'alimentation de courant nominal CC

200...500 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

200...500 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

200...500 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

250 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

115 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

55 kW

adapté à un montage sur rail

Non

Profondeur

193 mm

Hauteur

255 mm

Largeur

108 mm

Info produit

Gamme

Tesys g

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.