Câble d'alimentation pour lampadaire LED de chantier double tête (BIZ625048)

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 2
  • type d'accessoire/pièce détachée adaptateur de source lumineuse
  • couleur noir

Câble d'alimentation pour le lampadaire LED de chantier double tête rechargeable (BIZ625048), prise type E avec bague de sécurité sur le lampadaire.

 
 

Détails du produit

Câble d'alimentation pour lampadaire LED de chantier double tête rechargeable (BIZ 625048) - 5 mètres
Ce câble d'alimentation de 5 mètres est spécialement conçu pour le lampadaire LED de chantier double tête rechargeable (BIZ 625048). Il assure une alimentation électrique fiable et sécurisée pour votre éclairage de chantier.
Caractéristiques techniques :
Longueur du câble : 5 mètres
Type de câble : H05N-F 2G0.75 mm²
Caractéristiques électriques d'entrée : 100-240 V - 50/60 Hz
Caractéristiques électrique de sortie : 8.4 V - 3 A
Classe II
Connecteur rapide 1/4 de tour
Ce câble est doté d'une prise type E avec une bague de sécurité qui se fixe solidement au lampadaire LED de chantier double tête (BIZ 625048), garantissant une connexion sécurisée. Le connecteur rapide 1/4 de tour permet une installation facile et rapide, tout en assurant une connexion stable.
Avec une longueur de 5 mètres, ce câble vous offre une grande flexibilité pour placer votre lampadaire LED de chantier exactement là où vous en avez besoin. Vous pouvez l'utiliser pour éclairer de manière efficace et puissante les chantiers intérieurs et extérieurs.
Que ce soit pour des travaux de construction, de réparation, ou pour toute autre application nécessitant un éclairage étendu, ce câble d'alimentation est l'accessoire idéal pour assurer un fonctionnement continu et fiable de votre lampadaire LED de chantier double tête (BIZ 625048). Il vous permettra de travailler en toute confiance, même dans des environnements exigeants.

La gamme d'éclairage BizLine propose des luminaires avec une bonne puissance lumineuse et une bonne résistance à l'eau. Idéale pour une utilisation sur tous les chantiers !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées électriques pour luminaires

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Nbre de conducteurs

2

section nominale

0.75 mm²

type d'accessoire/pièce détachée

adaptateur de source lumineuse

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044060

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.