Chargeur AC Terra Wallbox type 2 - P 7 kW, prise avec volet, monophasé/32A, MID certifié - écran tactile 3,5 - lecteur RFID - modem 3G/4G - IP54 Montage mural - Uout 184 ... 276 VAC.
Borne de recharge murale Terra AC type 2, prise avec obturateur, monophasée/32 A, avec RFID et 4G
Terra AC
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec compteur d'énergie
nombre de prises de courant domestiques
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
nombre de prises de charge type 3
nombre de prises de charge GB
nombre de coupleurs de charge GB CC
nombre de coupleurs de charge GB CA
nombre de prises de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
nombre de coupleurs de charge type 1
puissance max. par point de chargement
nombre d'interrupteurs différentiels type B
nombre d'interrupteurs différentiels type A
avec boîte de raccordement domestique
nombre de points de chargement
nombre de prises CEE
Classe de protection (IP)
IK
puissance de raccordement nominale
Matière
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Largeur
exécution raccord côté installation
utilisation et configuration via application mobile
backend compris dans la livraison
convient pour une charge dynamique
gestion intégrée de la charge statique
mise réseau via LAN
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
mise en réseau comme extension
export de l'historique de charge
détection de soudure du contacteur
détection de courant résiduel DC
mise en réseau en maître
standard radio 5G
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
connectable via Wi-Fi
Compatible IFTTT
avec disjoncteur de protection